Pre túto položku je dostupný iný variant:

Drevené kladivo 70

Č. pol.: 756002 70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka hlavy 140 mm
⌀ hlavy 70 mm
Dĺžka násady 320 mm
Hmotnosť 560 g
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 756002 70
EAN/GTIN 2050002074491

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva s dreva hrabu obyčajného s mierne vypuklými dráhami. Lisovaný kovový plášť bráni vyskočeniu hlavy kladiva. S rukoväťou z jaseňového dreva.

Norma:

DIN 7462 B

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka