Nalepovacia palička, Typ: 2

Č. pol.: 755455 2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka nárazového telesa 70 mm
Šírka nárazového telesa 70 mm
Celková dĺžka 260 mm
Hmotnosť 770 g
Farba čierna
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755455 2
EAN/GTIN 4000896102259
Číslo výrobcu 1959-2
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Prevedenie:

Šikmá, stabilná plastová rukoväť. Nárazové teleso s trvalo pružnou výplňovou zmesou na údery, ktoré sú šetrné k materiálom a povrchom. Ideálne napr. na montáž ozdobných líšt a kovaní.