Hikorová násada na kladivá 30+35

Č. pol.: 755140 30+35
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SUPERCRAFT
Dĺžka násady 300 mm
pre ⌀ hlavy 30 mm; 35 mm
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755140 30+35
EAN/GTIN 4030618302001
Číslo výrobcu 3566.030

Popis

Vhodné pro:

Kladivo bez spätného rázu „Supercraft“ č. 755100, veľ. 80 a 100 pre kladivá č. 755400.

Rozsah dodávky:

Od veľ. 30 + 35 s klinom (veľ. 25 bez klina).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka