{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ hlavy kladiva | 30 mm | |
Séria | SUPERCRAFT | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 110 mm | |
Celková dĺžka | 330 mm | |
Hmotnosť | 0,46 kg | |
Zabezpečenie Kryt-násada | Hliníkový klin a poistný kolík | |
Materiál púzdra | Oceľová rúra | |
Materiál vložky | nylon, biela, tvrdá | |
Materiál násady | hickorové drevo | |
Povrch | Práškovo nanášaný lak | |
bez spätného rázu | Áno | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 755100 30 | |
EAN/GTIN | 4030618301592 | |
Číslo výrobcu | 3366.030 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kladivo bez spätného rázu s násadou z hikorového dreva, ⌀ hlavy kladiva: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
690 kus/y s okamžitým dodaním
32,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
28,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 330 mm | 280 mm |
Hmotnosť | 0,46 kg | 0,4 kg |
⌀ hlavy kladiva | 30 mm | 30 mm |
Materiál vložky | nylon, biela, tvrdá | plastové opláštenie |
Materiál púzdra | Oceľová rúra | Oceľ |
Materiál násady | hickorové drevo | Oceľ |
Druh produktu | Kladivo | Kladivo |