{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | SUPERCRAFT | |
Kladivová hlava⌀ | 60 mm | |
Series (Séria) | SUPERCRAFT® | |
Dĺžka hlavy s vložkami | 145 mm | |
Celková dĺžka | 385 mm | |
Hmotnosť | 1,625 kg | |
Rukoväť | ergonomický | |
Materiálová vložka | nylon, biela, tvrdá | |
Materiál stonky | Násada zo sklenených vlákien | |
bez spätného rázu | Áno | |
Typ výrobku | Kladivo |
Číslo položky | 755001 60 | |
EAN/GTIN | 4030618312581 | |
Číslo výrobcu | 3399.060 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kladivo bez spätného rázu s násadou zo sklených vlákien, ⌀ hlavy kladiva: 60mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
100,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
64,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 385 mm | 380 mm |
Hmotnosť | 1,625 kg | 1,36 kg |
Kladivová hlava⌀ | 60 mm | 60 mm |
Materiálová vložka | nylon, biela, tvrdá | plastové opláštenie |
Materiál stonky | Násada zo sklenených vlákien | Oceľ |
Typ výrobku | Kladivo | Kladivo |