Vyražeč závlaček, osmihranný

Č. pol.: 755.7
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755.7
EAN/GTIN 7610733005406
Číslo výrobcu PB 755.7
Číslo L L60060 1469

Popis

Popis:

  • Puncový razník, vytahovač, osmihranný, dlouhý
  • pro bezpečné vyražení nebo provrtání nýtů, čepů, šroubů nebo spojovacích prvků
  • válcový trn nejvyšší tvrdosti a houževnatosti, extrémně odolný
  • pouze kalená úderová hlava, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • vyrobeno z osmihranné oceli, pro bezpečnou manipulaci
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Cylindrisk længde: 45 mm
  • Diameter af dorn: 7 mm
  • Hele længden: 150 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka