{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ hlavy kladiva | 40 mm | |
Rozmer hlavy kladiva | 38×38 mm | |
Séria | Ultratec DUO | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 124 mm | |
Celková dĺžka | 357 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Materiál púzdra | kalená oceľ, indukčne tvrdená | |
Materiál vložky | nylon, biela, tvrdá (jednostranná) | |
Materiál násady | sklenené vlákno | |
bez spätného rázu | nie | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 754890 40 | |
EAN/GTIN | 4016134010316 | |
Číslo výrobcu | 5039980040 |