Kladivo bez spätného rázu s medenými vložkami Násada z hikorového dreva 32

Č. pol.: 754810 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 32 mm
Séria PB 306 Cu
Dĺžka hlavy s nástavcov 106 mm
Dĺžka násady 295 mm
Celková dĺžka 325 mm
Hmotnosť 0,75 kg
Materiál púzdra Oceľ
Materiál vložky Meď
Materiál násady hickorové drevo
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754810 32
EAN/GTIN 7610733269624
Číslo výrobcu 306.32 CU

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový diel s upínacím kónusom a manžetou na uchytenie vložiek. Nástavce z medi.
S násadoz z amerického hikóriového dreva.
Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Pre plné, presné zásahy alebo pre jemné zásahy pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradné vložky pozri č. 754760.
Náhradná násada z hikóriového dreva č. 754840.