{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kladivová hlava⌀ | 27 mm | |
Series (Séria) | PB 303 | |
Dĺžka hlavy s vložkami | 90 mm | |
Dĺžka rukoväte | 265 mm | |
Celková dĺžka | 290 mm | |
Hmotnosť | 0,33 kg | |
Materiál puzdra | Oceľ | |
Materiálová vložka | nylon, biela | |
Materiál stonky | sklenené vlákno | |
bez spätného rázu | Áno | |
Typ výrobku | Kladivo |
Číslo položky | 754800 27 | |
EAN/GTIN | 7610733087075 | |
Číslo výrobcu | 303.2 |