Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada z hikorového dreva, ⌀ hlavy kladiva: 32mm

Č. pol.: 754700 32
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 32 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov 100 mm
Dĺžka násady 285 mm
Celková dĺžka 320 mm
Hmotnosť 0,391 kg
Materiál púzdra Oceľ
Materiál vložky nylon, biela
Materiál násady hickorové drevo
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754700 32
EAN/GTIN 7610733003457
Číslo výrobcu 300.3

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).
S násadoz z amerického hikóriového dreva.
Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.
Náhradná násada z hikóriového dreva č. 754840.