Náhradná polyuretánová vložka 32

Č. pol.: 754300 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 102 L
⌀ hlavy kladiva 32 mm
Séria 102L
Farba červená
Počet kusov 1
Tvrdosť stredne tvrdý
Materiál Polyuretán
Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754300 32
EAN/GTIN 4013288191076
Číslo výrobcu 05000615001

Popis

Vhodné pro:

Plastové kladivo č. 754200.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka