Palička s trojzložkovou násadou, nylonové vložky a strednou časťou z ocele, ⌀ hlavy kladiva: 27mm

Č. pol.: 754170 27
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 27 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov 81 mm
Dĺžka násady 300 mm
Hmotnosť 0,358 kg
Rukoväť 3-zložková rukoväť
Materiál vložky nylin, biela, 100 Shore
Materiál násady jadro z legovaného hliníka
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 754170 27
EAN/GTIN 8024886013857
Číslo výrobcu PF090K 27
Výrobca OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Popis

Prevedenie:

S takmer nerozbitnou 3K rukoväťou (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti.
Silný kovový stredový diel.

Výhoda:

Nerozbitné, ergonomické, protišmykové, bez vibrácií a šetrné na kĺby.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka dostupná pod číslom 754180.