Mäkké kladivo s nylonovými vložkami a strednou časťou z ocele 27

Č. pol.: 754120 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 27 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov 81 mm
Dĺžka násady 300 mm
Hmotnosť 0,269 kg
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754120 27
EAN/GTIN 4045197680419
Číslo výrobcu 754120 27

Popis

Prevedenie:

Silný kovový stredový diel s rukoväťou kladiva z hikorového dreva, s nylonovým puzdrom na rukoväť a krúžkovým klinom. Nylonové vložky odolné voči nárazom a opotrebovaniu sú spojené so stredovým dielom pomocou dvojčinného upevňovacieho systému.
Medzikus z ocele.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka k dispozícii pod č. 754180 a náhradná násada pod č. 751650.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka