Unášecí kolík ∙ krátký

Č. pol.: 751KHS-4
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751KHS-4
EAN/GTIN 4000896159994
Číslo výrobcu 751KHS-4
Číslo L L60140 4751

Popis

Popis:

Použití:
K naražení / uvolnění kluzných čepů při demontáži brzdových špalků z brzdového třmenu např. na vozidlech MERCEDES-BENZ
  • Krátké provedení s ochranou ruky
  • 2komponentní rukojeť s ochranou rukou
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 109 mm
  • Délka l1: 10 mm
  • Průměr: 4 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka