Násada z hikorového dreva s ochranným puzdrom násady a kruhovým klinom 310

Č. pol.: 751650 310
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka násady Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka násady 310 mm
Ochrana násady Nylón
Materiál hickorové drevo
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751650 310
EAN/GTIN 4045197379634
Číslo výrobcu 751650 310

Popis

Prevedenie:

Násada kladiva z hikorového dreva s prehnutým tvarom s nylonovým ochranným puzdrom násady a kruhovým klinom.

Vhodné pro:

Zámočnícke kladivo GARANT č. 750110 a mäkké kladivo GARANT č. 754120/754160.

Vhodné pro:

Č. 750110 so závažím: 400 g

Poznámka:

Pre kladivá č. 750110 veľ. 100 pozri náhradná násada č. 751700 veľ. 260.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka