Technické kladivo 1

Č. pol.: 751180 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady lb 1 lb
Dĺžka násady 350 mm
Hmotnosť bez násady 450 g
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751180 1
EAN/GTIN 4016134504044
Číslo výrobcu 5081031000

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná, kalená a temperovaná. S guľovou dráhou a guľatou hlavou. S násadou z hikorového dreva.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka