Obojručné kladivo s násadou z hikorového dreva 10

Č. pol.: 750811 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 10 kg
Dĺžka násady 900 mm
Materiál násady drevo hickory
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750811 10
EAN/GTIN 4062406712198
Číslo výrobcu 750811 10

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva je kovaná, kalená, temperovaná a brúsená zo všetkých strán. Povrch čierne lakovaný, pracovné plochy bez povrchovej úpravy.
S násadou z hikorového dreva.

Norma:

DIN 1042

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka