Stolárske kladivo, Štvorhranný kus dráhy: 25mm

Č. pol.: 750700 25
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Štvorhranný kus dráhy Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 320 g
Štvorhranný kus dráhy 25 mm
Dĺžka násady 300 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750700 25
EAN/GTIN 2050001008237
Číslo výrobcu 100PE/25 MM

Popis

Prevedenie:

Kovaná hlava kladiva, kalená a temperovaná. Čierne lakovaný povrch, pracovné plochy bez povrchovej úpravy. S rukoväťou z jaseňového dreva.

Norma:

DIN 5109

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka