Zámočnícke kladivo, francúzsky model s násadou „Ultratec“ 1500

Č. pol.: 750660 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 1 500 g
Dĺžka hlavy L 137 mm
Konštrukčná výška H 50 mm
Dĺžka násady 360 mm
bez iskier nie
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750660 1500
EAN/GTIN 4016134003004
Číslo výrobcu 5029981500

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná, kalená a temperovaná. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
S nerozbitnou násadou so skleným vláknom „Ultratec“.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka