Nástrčný zalomený trubkový klíč 6x6 stran 9 mm

Č. pol.: 75.9
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 75.9
EAN/GTIN 3148511196304
Číslo výrobcu 75.9
Číslo L L60130 1932

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, děrovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká hlava a dlouhá hlava: šestihran
  • Krátká hlava kanylovaná pro závitové tyče
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 13,5
  • d [mm]: 7,0
  • d1 [mm]: 6,0
  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 122
  • L1 [mm]: 26
  • T [mm]: 9
  • [g]: 65

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka