Nástrčný zalomený trubkový klíč 6x6 stran 26 mm

Č. pol.: 75.26
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 75.26
EAN/GTIN 3148511198001
Číslo výrobcu 75.26
Číslo L L60130 5220

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, děrovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká hlava a dlouhá hlava: šestihran
  • Krátká hlava kanylovaná pro závitové tyče
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 26
  • B [mm]: 37,0
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H [mm]: 57
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 70
  • T [mm]: 26
  • [g]: 795

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka