Nástrčný klíč Rukojeť PROTWIST 9 mm

Č. pol.: 74AT.9
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 74AT.9
    EAN/GTIN 3662424094491
    Číslo výrobcu 74AT.9
    Číslo L L60130 10453

    Popis

    Popis:

    • Klíč nástrčný s rukojetí šroubováku: ideální pro šrouby s omezeným přístupem na výšku nebo pro přesnou mechaniku
    • Rukojeť šroubováku pro optimální pohodlí i při silném povolování
    • Klíč 6-ti nástrčný s hlubokým otvorem pro dlouhé závity
    • Kovaná část pro maximální odolnost
    • Metrické rozměry: 3,2 až 14 mm
    • Design: saténově chromovaný
    • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

    Charakteristika:

    • A [mm]: 9,0
    • D [mm]: 12
    • E [mm]: 36
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 125
    • L2 [mm]: 50
    • [kg]: 0,160

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka