Nástrčný klíč Rukojeť PROTWIST 6 mm

Č. pol.: 74AT.6
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 74AT.6
EAN/GTIN 3662424094408
Číslo výrobcu 74AT.6
Číslo L L60130 9452

Popis

Popis:

  • Klíč nástrčný s rukojetí šroubováku: ideální pro šrouby s omezeným přístupem na výšku nebo pro přesnou mechaniku
  • Rukojeť šroubováku pro optimální pohodlí i při silném povolování
  • Klíč 6-ti nástrčný s hlubokým otvorem pro dlouhé závity
  • Kovaná část pro maximální odolnost
  • Metrické rozměry: 3,2 až 14 mm
  • Design: saténově chromovaný
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • A [mm]: 6,0
  • D [mm]: 9,5
  • E [mm]: 36
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 35
  • [kg]: 0,120

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka