Strediaci jamka 11-16

Č. pol.: 749800 11-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ otvorov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ otvorov 11 mm - 16 mm
Celková dĺžka 115 mm
Druh produktu Jamkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 749800 11-16
EAN/GTIN 4049002023873
Číslo výrobcu R430 142

Popis

Prevedenie:

Skladá sa z kolíka jamkovača, vodiaceho puzdra a drážkovaného centrovacieho puzdra. Brúsiteľný kolík jamkovača.

Použitie:

Zrnitosť podľa vzorového obrobku alebo šablóny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka