{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pružina č. 1 = ⌀ | 11 mm | |
Pružina č. 1 = Dĺžka | 36 mm | |
Pružina č. 2 = ⌀ | 6 mm | |
Pružina č. 2 = Dĺžka | 24 mm | |
Počet pružín | 2 | |
Druh produktu | Pružina |
Číslo položky | 749610 130 | |
EAN/GTIN | 4049002015793 | |
Číslo výrobcu | R439 131-3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sada pružín FEDER 2 kus, Typ: 130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
1,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet pružín | 2 | 2 |
Pružina č. 1 = ⌀ | 11 mm | 6,4 − 8 mm |
Pružina č. 1 = Dĺžka | 36 mm | 25 mm |
Pružina č. 2 = ⌀ | 6 mm | 8 mm |
Pružina č. 2 = Dĺžka | 24 mm | 40 mm |
Druh produktu | Pružina | Pružina |