Sada pružín FEDER 2 kus 160

Č. pol.: 749420 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pružina č. 1 = ⌀ 7 − 10 mm
Pružina č. 1 = Dĺžka 27 mm
Pružina č. 2 = ⌀ 9,7 mm
Pružina č. 2 = Dĺžka 63 mm
Počet pružín 2
Druh produktu Pružina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 749420 160
EAN/GTIN 4045197565228
Číslo výrobcu 749420 160

Popis

Vhodné pro:

Automatický jamkovač č. 749400.

Vhodné pro:

Jamkovač č. 749400: Veľ. 160

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka