Samoúderný jamkovač s hrotom 130

Č. pol.: 749400 130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 333 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 130 mm
    ⌀ stopky 13 mm
    minimálna sila nárazu 57 N
    maximálna sila nárazu 127 N
    Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
    Druh produktu Jamkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 749400 130
    EAN/GTIN 4045197482198
    Číslo výrobcu 749400 130

    Popis

    Prevedenie:

    Silná stopka so zdrsneným povrchom a s tvrdeným vymeniteľným hrotom a ergonomickou koncovkou pre vysoké pohodlie používateľa. Pevnosť úderu je možné nastaviť podľa potreby otáčaním koncového dielu.

    Materiál:

    Špeciálna nástrojová oceľ.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka