Jamkáč, normálna kvalita DIN 7250, Celková dĺžka: 120/10mm

Č. pol.: 749000 120/10
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 120 mm
⌀ stopky 10 mm
Prevedenie Nárazová hlava zušľachtený
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch lakovaná
Druh produktu Jamkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 749000 120/10
EAN/GTIN 4049002002373
Číslo výrobcu R431 120 0
Výrobca Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka, hrot bez povrchovej úpravy. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Vďaka špeciálne zušľachtenej úderovej hlave nedochádza k odštiepeniu na jamkovacej hlave.

Norma:

DIN 7250
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanadiová vzduchom kalená oceľ, lakovaná. Zušľachtená úderová hlava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka