Jamkárik, mimoriadna kvalita, chrómovaný 140

Č. pol.: 748900 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
452 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
⌀ stopky 14 mm
Tvrdosť hrotu cca. 59 HRC
Prevedenie Nárazová hlava zušľachtený
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Jamkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 748900 140
EAN/GTIN 7610733004645
Číslo výrobcu PB 710.4

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka, hrot bez povrchovej úpravy. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Vďaka špeciálne zušľachtenej úderovej hlave nedochádza k odštiepeniu na jamkovacej hlave.
Mimoriadna kvalita, t. j. tá najvyššia tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka