Jamkárik, mimoriadna kvalita, chrómovaný, Celková dĺžka: 100mm

Č. pol.: 748900 100
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
796 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 100 mm
⌀ stopky 8 mm
Tvrdosť hrotu cca. 59 HRC
Prevedenie Nárazová hlava zušľachtený
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Jamkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 748900 100
EAN/GTIN 7610733200429
Číslo výrobcu 710.1

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka, hrot bez povrchovej úpravy. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Vďaka špeciálne zušľachtenej úderovej hlave nedochádza k odštiepeniu na jamkovacej hlave.
Mimoriadna kvalita, t. j. tá najvyššia tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka