Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom 1,4

Č. pol.: 748000 1,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
595 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 1,4 mm
Dĺžka tŕňa 17 mm
Celková dĺžka 81 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 748000 1,4
EAN/GTIN 2050001006738
Číslo výrobcu 748000 1,4

Popis

Prevedenie:

Štíhle vyhotovenie s kosouhlo vrúbkovaným vodiacim puzdrom a tvrdeným nasadzovacím tŕňom. Veľkosť 0,9 − 3,9 s voľným vodiacim puzdrom − veľkosť 4,9 + 5,9 s pevnou stopkou.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka