Vyrážač závlačiek s rukoväťou 8

Č. pol.: 747100 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 8 mm
Celková dĺžka L1 216 mm
Dĺžka tŕňa L2 86 mm
⌀ stopky S 12 mm
Prevedenie Nárazová hlava špeciálna povrchová úprava nárazovej hlavy
Rukoväť tlmiaci viaczložkový plášť
Náhrada celokalené
Materiál Kruhová oceľ
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 747100 8
EAN/GTIN 3148511594568
Číslo výrobcu 249.G8

Popis

Prevedenie:

Okrúhla oceľ s cylindrickým tŕňom, úplne tvrdená. „Tlmiaca“ bezpečnostná rukoväť pre vyššie pohodlie a presnosť. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka