Vyrážač závlačiek s rukoväťou 5

Č. pol.: 747100 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 5 mm
Celková dĺžka L1 200 mm
Dĺžka tŕňa L2 70 mm
⌀ stopky S 10 mm
Prevedenie Nárazová hlava špeciálna povrchová úprava nárazovej hlavy
Rukoväť tlmiaci viaczložkový plášť
Náhrada celokalené
Materiál Kruhová oceľ
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 747100 5
EAN/GTIN 3148511594537
Číslo výrobcu 249.G5

Popis

Prevedenie:

Okrúhla oceľ s cylindrickým tŕňom, úplne tvrdená. „Tlmiaca“ bezpečnostná rukoväť pre vyššie pohodlie a presnosť. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka