• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Vyrážač závlačiek s rukoväťou, ⌀ hrotov: 2mm

Č. pol.: 746940 2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 2 mm
Dĺžka tŕňa 47 mm
Celková dĺžka 140 mm
Tvrdosť hrotu 59 HRC
Prevedenie Nárazová hlava špeciálne zušľachtená
Rukoväť plastová rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke
Materiál Extra chróm-vanadiová oceľ špeciálnej akosti
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 746940 2
EAN/GTIN 7610733254897
Číslo výrobcu 758.2

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Materiál:

Extra chróm-vanádiová oceľ v špeciálnej kvalite (t. j. najvyššia možná tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti), chrómovaná. Rukoväť s elastomérovým plášťom, ktorý je šetrný k pokožke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka