Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Priebojníkov pre mechanikov, ⌀ hrotov: 7mm

Č. pol.: 746000 7

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 7 mm
⌀ stopky 10 mm
Celková dĺžka 130 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 746000 7
Číslo výrobcu PB 720.7

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z kruhovej ocele; mimoriadne tenké a praktické. S vrúbkovanou stopkou a kužeľovitým tŕňom. Kompletne kalené, špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Norma:

Podobne ako DIN 6458.

Materiál:

Extra chróm-vanádiová oceľ, chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka