Děrovač

Č. pol.: 745A-3
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
Druh produktu Priebojník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 745A-3
EAN/GTIN 4000896029785
Číslo výrobcu 745A-3
Číslo L L60140 4851

Popis

Popis:

  • Těžké provedení (D)
  • Osmihranný dřík
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 120 mm
  • Průměr: 3 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka