Súprava priebojníkov, špeciálna kvalita chrómovaná 8

Č. pol.: 745300 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ hrotov 8 mm
    ⌀ stopky 14 mm
    Celková dĺžka 200 mm
    Druh produktu Priebojník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 745300 8
    EAN/GTIN 7610733005062
    Číslo výrobcu PB 730.8

    Popis

    Prevedenie:

    Osemhranná stopka s kónickým tŕňom, rovnomerne kalená. Vďaka špeciálne zušľachtenej úderovej hlave nedochádza k odštiepeniu na jej hlave.
    Tá najvyššie možná tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

    Materiál:

    Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka