Súprava sekáčov a priebojníkov v plastovom držiaku Špeciálna kvalita 11

Č. pol.: 745100 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kusov náradia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kusov náradia 11
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 745100 11
EAN/GTIN 7610733086870
Číslo výrobcu 860.H

Popis

Prevedenie:

Plochý a krížový sekáč na kov, ako aj priebojníky a jamkovače s osemhrannou stopkou, rovnomerne tvrdené; sekáč je opakovane brúsiteľný. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.
Mimoriadna kvalita = tá najvyššia tvrdosť reznej hrany− cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Extra chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Obsah:

Jamkovač: 1 ks 100×8; 120×10 mm
Priebojníkov: 1 ks ⌀ 2; 4; 5 mm
plochý sekáč: 1 ks 130; 165; 180 mm
Krížový sekáč: 1 ks 130; 165 mm
Rysovacia ihla, obojstranná: 1 ks