Príťažník 2

Č. pol.: 744600 2
Zľava
2,71 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ dierku nitu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ dierku nitu 2 mm
Hrúbka stopky (maximálna) 10 mm
Celková dĺžka 100 mm
Šírka otvoru 2,5 mm
Druh produktu Príťažník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 744600 2
EAN/GTIN 4049002002601
Číslo výrobcu R445 002 0

Popis

Prevedenie:

Osemhranná stopka,hlava bez povrchovej úpravy. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

Norma:

DIN 6434.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka