Popis:
PRÉMIOVÝ BRUSNÝ kotouč Cut A BROUSÍCÍ kotouč je dokonalým univerzálním nástrojem pro řezání a broušení. Čepel z vysoce kvalitních materiálů má speciální ochranu proti hlubokému řezu (Deep Cut Protection) a zajišťuje tak maximální bezpečnost při řezání. S Cut A BROUŠENÍM můžete zvládnout aplikace, jako je broušení a odstraňování otřepů, stejně jako řezání a drážkování v jediném kroku.
Charakteristika:
- Tvar: 27 Cut A BROUSIT
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 72 m /s.
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 30 Q- BFX A
- Rozměr (D x u x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
- Průměr: 178 mm
- Tloušťka: 3,5 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Díky Cut A BROUŠENÍ jsou možné aplikace jako broušení, odstraňování otřepů a tvarování, stejně jako řezání a drážkování jediným nástrojem
- Tenčí šířka 2,0 mm s HLOUBKOVOU OCHRANOU Cut poskytuje uživateli dodatečnou bezpečnost a zabraňuje průniku otvoru do kontaktu s obrobky s ostrými hranami
Použitie:
- Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli