Popis:
Basic Cut A BROUSÍCÍ kotouč je univerzální nástroj pro všechny požadavky na řezání a broušení. Tento nůž je navržen tak, aby řezal a brousil rychle a efektivně s úhlovou bruskou. S řezacím kotoučem Cut A BROUŠENÍM je možné pracovat s aplikacemi, jako je broušení, odstraňování otřepů a tvarování, stejně jako řezání a drážkování jedním nástrojem a v jednom pracovním kroku.
Charakteristika:
- Tvar: 27 Cut A BROUSIT
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 72 m /s.
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: A 30 Q-BF
- Rozměr (D x u x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Průměr: 115 mm
- Tloušťka: 2,5 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Díky Cut A BROUŠENÍ jsou možné aplikace jako broušení, odstraňování otřepů a tvarování, stejně jako řezání a drážkování jediným nástrojem
- Výrobek nabízí dobrý výkon s nejvyššími bezpečnostními standardy
Použitie:
- Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli