Deliaci sekáč 10X2

Č. pol.: 743400 10X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
371 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Brit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brit 10×2 mm
    Dĺžka stopky 125 mm
    Hmotnosť 80 g
    Druh produktu Deliaci sekáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 743400 10X2
    EAN/GTIN 4049002006739
    Číslo výrobcu R393 002 0

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z osemuholníkovej ocele, kalené a popúšťané. Rezná hrana je rovnomerne kalená, preto je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

    Použitie:

    Na dlabanie mostíkov medzi otvormi.

    Norma:

    Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

    Materiál:

    Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka