Elektrikársky sekáč 250

Č. pol.: 743000 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Šírka čepele 12 mm
⌀ stopky 10 mm
Materiál chróm-vanadiová vzduchom kalená oceľ
Povrch lakovaná
Hmotnosť 190 g
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 743000 250
EAN/GTIN 4049002001611
Číslo výrobcu R361 252 1

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z osemuholníkovej ocele (úzky tvar), kalené a popúšťané. Rezná hrana je rovnomerne kalená, preto je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

Norma:

Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka