Napínací řemen s ráčnou

Č. pol.: 74270003
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
    Druh produktu Upevňovací popruh

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 74270003
    EAN/GTIN 4018754085330
    Číslo výrobcu 74270003
    Číslo L L60010 2764

    Popis

    Popis:

    • Pro upnutí a zajištění čerstvě lepených disků
    • Plastová tkanina

    Charakteristika:

    • Tažná síla: 800
    • L [m]: 4,5 m
    • Délka [mm): 4500 mm
    • Hmotnost: 310 g
    • Šířka mm (b): 25 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka