Kamenné dláto špicatá 250

Č. pol.: 742600 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
⌀ stopky 16 mm
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 742600 250
EAN/GTIN 4049002001024
Číslo výrobcu R330 250 1

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z osemuholníkovej ocele, kalené a popúšťané. Rezná hrana je rovnomerne kalená, preto je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

Norma:

DIN 7256 (špicatý)
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadová vzduchom kalená oceľ, ponorné lakovanie na zlato.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka