plochý sekáč, Celková dĺžka: 125mm

Č. pol.: 740900 125
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Šírka čepele 18 mm
Hmotnosť 106 g
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 740900 125
EAN/GTIN 7610733086801
Číslo výrobcu 800.18

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z plochej oválnej ocele, kalené a popúšťané. Rezná hrana je rovnomerne kalená, je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.
Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť (cca 59 HRC) pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Chróm-vanádiová špeciálne zliatina, červená prášková farba.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka