Krížový sekáč 250

Č. pol.: 740600 250
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Šírka čepele 9 mm
Hmotnosť 455 g
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 740600 250
EAN/GTIN 4049002000935
Číslo výrobcu R320 250 1

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z plochej oválnej ocele, kalené a popúšťané. Rezná hrana je rovnomerne kalená, je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

Norma:

DIN 6451.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka