Rebrový plochý sekáč 150

Č. pol.: 740100 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 150 mm
    Šírka čepele 20 mm
    Druh produktu Sekáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 740100 150
    EAN/GTIN 4018754040285
    Číslo výrobcu 70010006

    Popis

    Prevedenie:

    Silná dvojitá stopka s T-profilom, na celej dĺžke rovnomerne tvrdená. Možné viacnásobné dodatočné brúsenie bez dodatočného tvrdenia.

    Výhoda:

    Bez pevného klina sekáča pri obrábaní betónu, pretože uvoľnené betónové teleso môže uniknúť cez drážky sekáča.

    Materiál:

    Tuhá špeciálna oceľ na obrábacie nože, chrómovaný povrch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka