Silové boční štípací kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 250 mm

Č. pol.: 74 22 250
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 74 22 250
EAN/GTIN 4003773071372
Číslo výrobcu 74 22 250
Číslo L L70010 1237

Popis

Popis:

  • pre najťažšie, trvalé namáhanie
  • vysoký rezný výkon s nízkou námahou vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru
  • Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán približne 64 HRC) pre všetky typy drôtov vrátane klavírneho drôtu

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 4,6 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 3,5 mm
  • Hodnoty rezu klavírneho drôtu (priemer): Ø 3,0 mm
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • s viaczložkovými objímkami
  • leštená
  • Rezná hrana so skosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka