Silové boční štípací kleště potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 200 mm

Č. pol.: 74 21 200
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 74 21 200
    EAN/GTIN 4003773050483
    Číslo výrobcu 74 21 200
    Číslo L L70010 643

    Popis

    Popis:

    • pro nejtěžší, trvalé namáhání
    • vysoký řezný výkon při nízké námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru
    • Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC) pro všechny typy drátů včetně klavírního drátu

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,2 mm
    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
    • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,5 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný
    • Řezná hrana se zkosením

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka